Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5WRP6 -ketjuluokka 80 9/32 koko 5 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRD

DAYTON 5WRP6 Chain Grade 80 9/32 Koko 5 Jalkaa 3500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7BRD Malli: 5WRP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostoketju
SovellustilatNostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka80
Pituus5ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti15
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko9 / 32 "
Työkuorman raja3500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7315821000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 5WRP7 Ketjuluokka 80 9/32 Koko 10 Jalat 3500 Lb. | AE7BRE 5WRP710ft.9 / 32 "3500 paunaa.€42.38
DAYTON 5WRP8 -ketjuluokka 80 9/32 koko 20 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRF 5WRP820ft.9 / 32 "3500 paunaa.€91.25
DAYTON 5WRP9 -ketjuluokka 80 9/32 koko 40 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRG 5WRP940ft.9 / 32 "3500 paunaa.€185.81
DAYTON 5WRR0 -ketjun luokka 80 3/8 koko 5 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRH 5WRR05ft.3 / 8 "7100 lb€103.48
DAYTON 5WRR1 -ketjuluokka 80 3/8 koko 10 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRJ 5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb€135.31
DAYTON 5WRR2 -ketjuluokka 80 3/8 koko 20 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRK 5WRR220ft.3 / 8 "7100 lb€164.43
DAYTON 5WRR3 -ketjuluokka 80 3/8 koko 30 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRL 5WRR330ft.3 / 8 "7100 lb€270.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WRP6 Chain Grade 80 9/32 Koko 5 Jalkaa 3500 Lb.
€21.79 / yksikkö