Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UWF1 sähkömoottorirumpupumppu | AE6RZN

DAYTON 5UWF1 sähkömoottorirumpupumppu

Varastossa
Tuote: AE6RZN Malli: 5UWF1
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
€426.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumpun moottori
Ympäristö (C)4 ja 48
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit5.8
Korkeus13 "
KoteloMuovi
HP3/4
Hz60
Syöttö watteina600
EristysluokkaF
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku10,600
Moottorityyppisähköinen
Tyyppikilpi RPM10600
Kokonaispituus10.25 "
Vaihe1
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzRungon halkaisijaVelvollisuusSyöttö watteinaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 11Z376 rumpupumpun moottori ilma 1/2 hv AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Rumpupumpun moottori-5"Välittäjä370--10,000€642.56
DAYTON 1DLK6 -moottorirumpupumppu 110 V Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6moottori604-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€917.87
DAYTON 1DLK7 Moottorirumpu 220 V, Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7moottori504-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,027.02
DAYTON 1DLK8 -moottorirumpupumppu 110 V Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8moottori604-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,254.88
DAYTON 1DLK9 -moottorirumpupumppu 220 V Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9moottori504-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,280.55
FINISH THOMPSON A100007 Rumpupumpun moottori, ilma 1/2 hv | AC8UYY 3DYN8 A100007Rumpupumpun moottori-5-1 / 2 "Jatkuva--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v -rumpupumpun moottorin roiskeenkestävä kotelo 1/3 hv | AE3UEC 5FZV6 S1-115vRumpupumpun moottori606-1 / 2 "Jatkuva230B-sarjan5.375 "6000 / 13,000€383.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWF1 sähkömoottorirumpupumppu
€426.89 / yksikkö