Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON S1-115v -rumpupumpun moottorin roiskeenkestävä kotelo 1/3 hv | AE3UEC 5FZV6

FINISH THOMPSON S1-115v-rumpupumppumoottorin roiskeenkestävä kotelo 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AE3UEC Malli: S1-115vRistiviite: 5FZV6
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
€383.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumpun moottori
Ympäristö (C)40
Keskimääräinen harjan käyttöikä100 tuntia.
Rungon halkaisija6-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteRoisketiivis
Täyden kuorman ampeerit2
KoteloNylon
HP1/3
Hz60
Syöttö watteina230
EristysluokkaB-sarjan
Pituus vähemmän akselia5.375 "
Moottorin kierrosluku6000 / 13,000
MoottorityyppiYleismaailmallinen
Tyyppikilpi RPM6,000 / 13,000
Kokonaispituus5.375 "
Vaihe1
KiertoCCW
Palvelukerroin1
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzRungon halkaisijaVelvollisuusSyöttö watteinaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 11Z376 rumpupumpun moottori ilma 1/2 hv AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Rumpupumpun moottori-5"Välittäjä370--10,000€529.61
DAYTON 1DLK6 -moottorirumpupumppu 110 V Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6moottori604-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK7 Moottorirumpu 220 V, Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7moottori504-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€846.47
DAYTON 1DLK8 -moottorirumpupumppu 110 V Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8moottori604-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,034.28
DAYTON 1DLK9 -moottorirumpupumppu 220 V Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9moottori504-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Rumpupumpun moottori, ilma 1/2 hv | AC8UYY 3DYN8 A100007Rumpupumpun moottori-5-1 / 2 "Jatkuva--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S4-AIR -rumpupumpun moottorin ilmakotelo 1/2 hv | AE3UED 5FZV7 S4-ILMARumpupumpun moottori-5-7 / 8 "Jatkuva--3 9 / 16 "300 ja 11,000€584.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON S1-115v-rumpupumppumoottorin roiskeenkestävä kotelo 1/3 hv
€383.50 / yksikkö