DAYTON 1DLK8 -moottorirumpupumppu 110 V Gpm 32 | AA9JVY

DAYTON 1DLK8 moottorirumpupumppu 110 V Gpm 32

Varastossa
Tuote: AA9JVY Malli: 1DLK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,254.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori
Keskimääräinen harjan käyttöikä700 tuntia.
Rungon halkaisija4-1 / 2 "
VelvollisuusVälittäjä
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit8.5
KoteloAnodisoitu alumiini
HP1
Hz60
Syöttö watteina825
EristysluokkaH
Moottorin kierrosluku10,000
MoottorityyppiRumpupumppu
Tyyppikilpi RPM10,000
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
KiertoCW
LämpösuojausKyllä
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzRungon halkaisijaVelvollisuusSyöttö watteinaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 11Z376 rumpupumpun moottori ilma 1/2 hv AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Rumpupumpun moottori-5"Välittäjä370--10,000€642.56
DAYTON 1DLK6 -moottorirumpupumppu 110 V Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6moottori604-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€917.87
DAYTON 1DLK7 Moottorirumpu 220 V, Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7moottori504-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,027.02
DAYTON 1DLK9 -moottorirumpupumppu 220 V Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9moottori504-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,280.55
FINISH THOMPSON A100007 Rumpupumpun moottori, ilma 1/2 hv | AC8UYY 3DYN8 A100007Rumpupumpun moottori-5-1 / 2 "Jatkuva--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v -rumpupumpun moottorin roiskeenkestävä kotelo 1/3 hv | AE3UEC 5FZV6 S1-115vRumpupumpun moottori606-1 / 2 "Jatkuva230B-sarjan5.375 "6000 / 13,000€383.50
FINISH THOMPSON S4-AIR -rumpupumpun moottorin ilmakotelo 1/2 hv | AE3UED 5FZV7 S4-ILMARumpupumpun moottori-5-7 / 8 "Jatkuva--3 9 / 16 "300 ja 11,000€584.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLK8 moottorirumpupumppu 110 V Gpm 32
€1,254.88 / yksikkö