DAYTON 5UKE9 Yleiskäyttöinen moottorihiiliteräs Tenv 1/2 hv 3450 rpm 48 | AE6PXZ

DAYTON 5UKE9 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tenv 1/2 Hp 3450 rpm 48

Varastossa
Tuote: AE6PXZ Malli: 5UKE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit6.5 / 3.5-3.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus73.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.5 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8025
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin akselin suunnitteluTehokkuusryhmäkehysMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
DAYTON 2N863 Moottori 3 Vaihe 1/4hp 1725-208/230 Eff 460 | AC62.0VAX 2N863AvainKorkea tehokas56Ei eristettypohja172562.0%10 "€305.38
DAYTON 3N349 Moottori 3 Vaihe 1/4 hv 1725-208 / 230 Eff 460 | AD66.0CVJ 3N349TasainenEnergiatehokas48Ei eristettypohja172568.9%9 13 / 16 "€355.96
DAYTON 3N350 Moottori 3 Vaihe 1/3 hv 1725-208 / 230 Eff 460 | AD74.0CVK 3N350TasainenEnergiatehokas48Ei eristettypohja172568.9%9 9 / 16 "€461.16
DAYTON 3N694 Moottori 3 Vaihe 1/3 hv 1725-208 / 230 Eff 460 | AD74.0CWA 3N694AvainEnergiatehokas56Ei eristettypohja172575.1%9.75 "€588.38
DAYTON 3N695 Moottori 3 Vaihe 1/2hp 1725-208/230 Eff 460 | AD80.0CWB 3N695AvainEnergiatehokas56Ei eristettypohja172580.0%10.375 "€426.76
DAYTON 3N696 Moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 1725-208 / 230 Teho 460 | AD80.0CWC 3N696AvainEnergiatehokas56Ei eristettypohja172589.8%11.437 "€456.93
DAYTON 3N854 Moottori 3 Vaihe 1/3hp 3450-208/230 Eff 460 | AD78.5CWN 3N854TasainenKorkea tehokas48Ei eristettypohja345070.3%9 11 / 16 "€373.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UKE9 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tenv 1/2 Hp 3450 rpm 48
€279.35 / yksikkö