DAYTON 3N694 Moottori 3 Vaihe 1/3 hv 1725-208 / 230 Eff 460 | AD74.0CWA

DAYTON 3N694 Moottori 3 Vaihe 1/3hv 1725 208-230/460 Eff 74.0

Varastossa
Tuote: AD2CWA Malli: 3N694

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys56
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.4/0.70
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia7 12 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus75.1%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.75 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin akselin suunnitteluTehokkuusryhmäkehysMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
DAYTON 2N863 Moottori 3 Vaihe 1/4hp 1725-208/230 Eff 460 | AC62.0VAX 2N863AvainKorkea tehokas56Ei eristettypohja172562.0%10 "€305.38
DAYTON 3N349 Moottori 3 Vaihe 1/4 hv 1725-208 / 230 Eff 460 | AD66.0CVJ 3N349TasainenEnergiatehokas48Ei eristettypohja172568.9%9 13 / 16 "€355.96
DAYTON 3N350 Moottori 3 Vaihe 1/3 hv 1725-208 / 230 Eff 460 | AD74.0CVK 3N350TasainenEnergiatehokas48Ei eristettypohja172568.9%9 9 / 16 "€461.16
DAYTON 3N695 Moottori 3 Vaihe 1/2hp 1725-208/230 Eff 460 | AD80.0CWB 3N695AvainEnergiatehokas56Ei eristettypohja172580.0%10.375 "€426.76
DAYTON 3N696 Moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 1725-208 / 230 Teho 460 | AD80.0CWC 3N696AvainEnergiatehokas56Ei eristettypohja172589.8%11.437 "€456.93
DAYTON 3N854 Moottori 3 Vaihe 1/3hp 3450-208/230 Eff 460 | AD78.5CWN 3N854TasainenKorkea tehokas48Ei eristettypohja345070.3%9 11 / 16 "€373.79
DAYTON 5GD53 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tenv 1/6 hv 1725 rpm 56c | AE3VCK 5GD53Avain-56CEi eristettyKasvot1725-9 15 / 16 "€344.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3N694 Moottori 3 Vaihe 1/3hv 1725 208-230/460 Eff 74.0
€588.38 / yksikkö