DAYTON Yleiskäyttöiset moottorit, täysin suljettu ilmanvaihto


Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: B , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kierto: CW / CCW , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliMoottorin akselin suunnitteluTehokkuusryhmäkehysMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
3N854
TasainenKorkea tehokas48Ei eristettypohja345070.3%9 11 / 16 "€325.80
B
3N349
TasainenEnergiatehokas48Ei eristettypohja172568.9%9 13 / 16 "€375.62
B
3N350
TasainenEnergiatehokas48Ei eristettypohja172568.9%9 9 / 16 "€459.61
C
5UKE9
Tasainen-48manuaalinenpohja345073.0%11.5 "€279.35
D
6K481
Tasainen-48autopohja345060.00%10.375 "€323.41
C
6K482
Tasainen-48autopohja3450-10.437 "€356.97
E
2N863
AvainKorkea tehokas56Ei eristettypohja172562.0%10 "€305.30
B
3N694
AvainEnergiatehokas56Ei eristettypohja172575.1%9.75 "€526.12
F
3N695
AvainEnergiatehokas56Ei eristettypohja172580.0%10.375 "€451.22
G
3N696
AvainEnergiatehokas56Ei eristettypohja172589.8%11.437 "€429.48
H
5GD53
Avain-56CEi eristettyKasvot1725-9 15 / 16 "€307.82
I
5GD55
Avain-56CEi eristettyKasvot346069.2%9 13 / 16 "€321.65
J
6K181
Avain-56CautoKasvot345060%10.25 "€361.94

Yleiskäyttöiset moottorit, täysin suljettu ilmanvaihto

Daytonin yleiskäyttöisiä moottoreita käytetään vedenlämmittimissä, pumpuissa, uuneissa ja moottorikäyttöisissä off-road-laitteissa. Näissä moottoreissa on teräsrungot rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja ne on varustettu kuulalaakereilla, jotka vähentävät pyörimiskitkaa. Ne tarjoavat jopa 3460 rpm nopeuden ja mahdollistavat asennuksen kasvojen/alustalle helpon asennuksen. Näiden TENV-moottorien maksimihyötysuhde on 89.8 %, ja niitä on saatavana 1/4-, 1/3-, 1/2-, 1/6- ja 3/4hv-versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?