DAYTON 5TCL2 sisäpuhallin 16 3/4 tuuman suora / käyttö 3322 Cfm | AE6JLA

DAYTON 5TCL2 Inline Puhallin 16 3/4 tuuman suora/käyttö 3322 Cfm

Varastossa
Tuote: AE6JLA Malli: 5TCL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,960.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Puhaltimen kierrosluku1140
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3322
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3194
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3061
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2922
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2773
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2587
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2388
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1808
Täyden kuorman ampeerit5
Korkeus26 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.11-5 / 8 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)22-7/8
Tulon leveys (tuumaa)22-7/8
Maks. BHP0.56
Maks. Syvyys26 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1140
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoMulti-asemassa
Poistohalkaisija.11-5 / 8 "
Ulostulon korkeus22.875 "
Ulostulon leveys22.875 "
VaiheYksi
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.4
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.8
Vakionopeussovellus1DGV2
TyyppiSuorakäyttöinen keskipako
Jännite115
Pyörän halkaisija16 3 / 4 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiKeskipakoinen taaksepäin kalteva
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7A0J5 -linjapuhallin, 16 tuumaa, 1/4 hv: n käyttöpaketilla | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----€3,340.35
DAYTON 7A0J6 16 tuuman puhallinpuhallin 1/3 hv: n käyttöpaketilla | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----€3,208.18
DAYTON 7A0J9 -linjapuhallin, 16 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZZ 7A0J946031748504744254240403738023528€3,865.59
DAYTON 7A0K0 sisäpuhallin, 16 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF3AAA 7A0K046031748504744254240403738023528€3,773.96
DAYTON 7A0K1 sisäpuhallin, 16 tuumaa, 3 hv: n pakettipaketti | AF3AAB 7A0K153902001577752605103494647744596€4,085.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5TCL2 Inline Puhallin 16 3/4 tuuman suora/käyttö 3322 Cfm
€2,960.00 / yksikkö