LITTLE GIANT Raskas kuorma-auto


Suodattaa
Pyörän halkaisija: (2) 12 ", (2) 8" , Pyörän pyörän leveys: 2" , Väri: Harmaa / sininen kahva , Kannen korkeus: 14 " , Kannen tyyppi: Huuhtele kansi , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 12 , Kahvan tyyppi: Irrotettava putken kahva , Pyörien lukumäärä: 4
TyyliMallikokonaisleveysPyörän materiaaliPyörän tyyppiKannen pituusKannen leveysKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
NBH-3072-PH
30 "fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä fenolinen72 "30 "5000 lb15.5 "74 "€1,503.29
Tarjouspyyntö
B
DT-3048-S
30 "polyuretaani(2) jäykkä, (2) kääntyvä polyuretaani48 "30 "4000 lb43 "50 "€1,527.91
C
R-3660-S
36 "Valettu kumi(2) Jäykät, (2) Kääntyvät kumirenkaat60 "36 "3000 lb43 "62 "€1,667.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?