DAYTON 7A0K1 sisäpuhallin, 16 tuumaa, 3 hv: n pakettipaketti | AF3AAB

DAYTON 7A0K1 16 tuuman rivipuhallin 3 Hp:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3AAB Malli: 7A0K1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,085.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku2001
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5777
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5713
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5648
CFM @ 0.375 tuumaa. SP5584
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5519
CFM @ 0.625 tuumaa. SP5454
CFM @ 0.750 tuumaa. SP5390
CFM @ 1.000 tuumaa. SP5260
CFM @ 1.250 tuumaa. SP5103
CFM @ 1.500 tuumaa. SP4946
CFM @ 1.75 tuumaa. SP4774
CFM @ 2.000 tuumaa. SP4596
CFM @ 2.500 tuumaa. SP4160
Täyden kuorman ampeerit9.2-8.3/4.2
Korkeus26 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.11 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)22-7/8
Tulon leveys (tuumaa)22-7/8
Maks. BHP3.12
Maks. Syvyys26 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 8 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.11 "
Ulostulon korkeus22.875 "
Ulostulon leveys22.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.42
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.40
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.38
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 5TCL2 sisäpuhallin 16 3/4 tuuman suora / käyttö 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----€2,960.00
DAYTON 7A0J5 -linjapuhallin, 16 tuumaa, 1/4 hv: n käyttöpaketilla | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----€3,340.35
DAYTON 7A0J6 16 tuuman puhallinpuhallin 1/3 hv: n käyttöpaketilla | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----€3,208.18
DAYTON 7A0J9 -linjapuhallin, 16 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZZ 7A0J946031748504744254240403738023528€3,865.59
DAYTON 7A0K0 sisäpuhallin, 16 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF3AAA 7A0K046031748504744254240403738023528€3,773.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0K1 16 tuuman rivipuhallin 3 Hp:n asemapaketilla
€4,085.64 / yksikkö