EVERPURE EV9272-23 Suodatinkokoonpano kolminkertainen 3/4 tuumaa | AE7AJL 5WFG9

EVERPURE EV9272-23 suodatinpääkokoonpano, kolminkertainen 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7AJL Malli: EV9272-23Ristiviite: 5WFG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,126.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkokoonpano
YhteysNPT
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
EVERPURE EV9272-41 Suodatinkokoonpano, yksi 3/8 tuuman | AE7AJH 5WFG6 EV9272-41Suodatinkokoonpano3 / 8 "€432.76
EVERPURE EV9272-22 Suodatinkokoonpano Twin 3/4 tuumaa | AE7AJK 5WFG8 EV9272-22Suodatinkokoonpano3 / 4 "€794.99
EVERPURE EV9259-24 Suodatinkokoonpano, yksi 3/8 tuuman | AE7AJZ 5WFJ1 EV9259-24Suodatinkokoonpano3 / 8 "€112.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9272-23 suodatinpääkokoonpano, kolminkertainen 3/4 tuumaa
€1,126.24 / yksikkö