DAYTON 5GUP0 keskipakopumppu 1/3 hv Odp 1 Ph | AE3YHR

DAYTON 5GUP0 keskipakopumppu 1/3 Hp Odp 1 Ph

Varastossa
Tuote: AE3YHR Malli: 5GUP0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,117.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria7.5/3.8
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head25 @ 32 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head18-25 GPM @ 35-32 Ft.
Tyhjennystulppa1/4 "-18 NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää43
GPM vettä @ 15 Ft. pää40
GPM vettä @ 20 Ft. pää36
GPM vettä @ 25 Ft. pää32
GPM vettä @ 30 Ft. pää27
GPM vettä @ 40 Ft. pää6
Korkeus8.93 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1"
Tulopaine100 PSI
Pituus17.12 "
Maks. Kotelon paine165 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head43 @ 10 Ft.
Maks. Pää41 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine17.7 psi
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head6 @ 40 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistysinduktioajo
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kiertoEi
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa, enintään 200 F
TiivistemateriaaliHiilikeramiikka-Viton
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.75
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi7 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, Viton, Hiili, Keraaminen
Leveys5.39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.991
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,955.61
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,016.91
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,973.16
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,519.10
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,402.56
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,754.93
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€925.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5GUP0 keskipakopumppu 1/3 Hp Odp 1 Ph
€1,117.83 / yksikkö