ASHCROFT Yleinen digitaalinen mittari


Suodattaa
Tarkkuus: 1 / 2% , Kalibrointitodistus: Ei , Kotelon väri: Musta , Tapauksen aineisto: Polykarbonaatti / ABS , Yhteyden sijainti: Laske , Liitäntäkoko: 1 / 4 " , Kellotaulun koko: 2-1 / 2 " , Näyttö: nestekidenäyttö , Näyttöyksiköt: 5-numero , Käyttölämpötila Alue: -20 ° C - 60 ° C , Voimanlähteenä: Akut , Pistorasian materiaali: SS
TyyliMallialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A
DG2551N1NAM02L30 # -
30 psi.001 Psi€369.89
A
DG2551N1NAM02L0IM ja V
30 "VAC.001vac€369.89
A
DG2551N1NAM02L100 # -
100 psi.01pso€307.69
A
DG2551N1NAM02L200 # -
200 psi.01 Psi€369.89
A
DG2551N1NAM02L300 # -
300 psi.01 Psi€369.89
A
DG2551N1NAM02L500 # -
500 psi.01 Psi€369.89
A
DG2551N1NAM02L1000 # -
1000 psi.1 Psi€369.89
A
DG2551N1NAM02L3000 # -
3000 psi.1 Psi€369.89
A
DG2551N1NAM02L5000 #
5000 psi.1 Psi€369.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?