DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH

DAYTON 12N810 Keskipakopumppu Itseimevä 3 Hp Ci

Varastossa
Tuote: AA4JCH Malli: 12N810

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,841.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria8.2-7.4/3.7
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head119 @ 46 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head51-37 @ 93-155 Ft.
Tyhjennystulppa3/4 "-14 NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys182JM
GPM vettä @ 10 Ft. pää241
GPM vettä @ 15 Ft. pää227
GPM vettä @ 20 Ft. pää213
GPM vettä @ 25 Ft. pää197
GPM vettä @ 30 Ft. pää180
GPM vettä @ 40 Ft. pää144
GPM vettä @ 50 Ft. pää100
GPM vettä @ 60 Ft. pää42
Korkeus12.68 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3"
Tulopaine100 PSI
Pituus26.75 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head241 @ 10 Ft.
Maks. Pää65 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine28.1 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head42 @ 60 jalkaa
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 - Vaihe
NEMA / IEC-kehys182JM
pistorasia3"
Vaihe3
Portin kiertoEi
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa enintään 200 astetta F
TiivistemateriaaliHiilikeraaminen-Buna N
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliTeräs ruostumattomasta teräksestä
Imuhissi20 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, Buna N, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,313.91
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,262.49
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€871.84
DAYTON 2ZXP2 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4HRT 2ZXP2562.5-2.4/1.224 @ 40 Ft.5247422465€828.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N810 Keskipakopumppu Itseimevä 3 Hp Ci
€1,841.58 / yksikkö