DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL

DAYTON 12N813 Keskipakopumppu Itseimevä 5 Hp Ss

Varastossa
Tuote: AA4JCL Malli: 12N813

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,313.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria13.4-12.6/6.3
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head120 @ 67 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head69-59 @ 105-142 Ft.
Tyhjennystulppa3/4 "-14 NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys184JM
GPM vettä @ 10 Ft. pää295
GPM vettä @ 15 Ft. pää279
GPM vettä @ 20 Ft. pää264
GPM vettä @ 25 Ft. pää246
GPM vettä @ 30 Ft. pää228
GPM vettä @ 40 Ft. pää197
GPM vettä @ 50 Ft. pää167
GPM vettä @ 60 Ft. pää140
GPM vettä @ 70 Ft. pää97
GPM vettä @ 80 Ft. pää29
Korkeus12.68 "
KoteloRuostumaton teräs
HP5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3"
Tulopaine100 PSI
Pituus26.75 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head295 @ 10 Ft.
Maks. Pää88 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine38.0 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head29 @ 80 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 - Vaihe
NEMA / IEC-kehys184JM
pistorasia3"
Vaihe3
Portin kiertoEi
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa enintään 200 astetta F
TiivistemateriaaliHiilikeramiikka-Viton
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliTeräs ruostumattomasta teräksestä
Imuhissi20 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, Buna N, hiili, keraaminen,
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,841.58
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,262.49
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€871.84
DAYTON 2ZXP2 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4HRT 2ZXP2562.5-2.4/1.224 @ 40 Ft.5247422465€828.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N813 Keskipakopumppu Itseimevä 5 Hp Ss
€3,313.91 / yksikkö