DAYTON 4ZA67 Vaihtotuulettimen terä | AE2RCT

DAYTON 4ZA67 Vaihtotuulettimen lapa

Varastossa
Tuote: AE2RCT Malli: 4ZA67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
Pora Dia.25mm
Drive TypeVyö
Terien lukumäärä4
Potkurin dia.36 "
RPM635

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Drive TypeTerien lukumääräPotkurin dia.RPMHinta
DAYTON 4ZA66 tuulettimen siipi | AE2RCR 4ZA665 / 8 "Suora436 "850€341.76
DAYTON 4ZA68 tuulettimen siipi | AE2RCU 4ZA6825mmVyö448 "469€445.55
DAYTON 4ZA69 Vaihtotuulettimen terä | AE2RCV 4ZA695 / 8 "Suora248 "830€440.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZA67 Vaihtotuulettimen lapa
€354.99 / yksikkö