A B laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehys: 56HCZ , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 2.125 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
Yleiskäyttöiset AC -moottorit, 3 -vaiheinen rakenne, avainakseli
Daytonin kolmivaiheiset yleismoottorit sopivat erinomaisesti suuriin vääntömomentteihin, kuten kompressoreihin, puhaltimiin, kuljettimiin, pumppuihin, materiaalinkäsittelyyn ja työstökoneisiin. Näissä yksiköissä on valssatut teräsrungot kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi, ja niissä on kuulalaakerit tasaisen ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi. Niissä on avoimet tippumiskestävät tai täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset kotelot, jotka suojaavat sisäisiä osia ylikuumenemiselta ja kosteudelta. Valitse laajasta valikoimasta näitä luokan F eristettyjä moottoreita, jotka ovat saatavilla 1–3 hv:n tehoilla.