DAYTON 4ZA69 Vaihtotuulettimen terä | AE2RCV

DAYTON 4ZA69 Vaihtotuulettimen lapa

Varastossa
Tuote: AE2RCV Malli: 4ZA69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
Pora Dia.5 / 8 "
Drive TypeSuora
Terien lukumäärä2
Potkurin dia.48 "
RPM830

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Drive TypeTerien lukumääräPotkurin dia.RPMHinta
DAYTON 4ZA66 tuulettimen siipi | AE2RCR 4ZA665 / 8 "Suora436 "850€341.76
DAYTON 4ZA67 Vaihtotuulettimen terä | AE2RCT 4ZA6725mmVyö436 "635€354.99
DAYTON 4ZA68 tuulettimen siipi | AE2RCU 4ZA6825mmVyö448 "469€445.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZA69 Vaihtotuulettimen lapa
€440.78 / yksikkö