DAYTON 4ZA66 tuulettimen siipi | AE2RCR

DAYTON 4ZA66 Vaihtotuulettimen lapa

Varastossa
Tuote: AE2RCR Malli: 4ZA66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
Pora Dia.5 / 8 "
Drive TypeSuora
Terien lukumäärä4
Potkurin dia.36 "
RPM850

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7105
Laivan korkeus (cm)94.49
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Drive TypeTerien lukumääräPotkurin dia.RPMHinta
DAYTON 4ZA67 Vaihtotuulettimen terä | AE2RCT 4ZA6725mmVyö436 "635€354.99
DAYTON 4ZA68 tuulettimen siipi | AE2RCU 4ZA6825mmVyö448 "469€445.55
DAYTON 4ZA69 Vaihtotuulettimen terä | AE2RCV 4ZA695 / 8 "Suora248 "830€440.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZA66 Vaihtotuulettimen lapa
€341.76 / yksikkö