DAYTON 4YM57 poistokorkki 32-3 / 32 tuumaa H 38 tuuman leveys | AE2NCV

DAYTON 4YM57 Purkauskorkki 32-3/32 tuumaa K 38 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2NCV Malli: 4YM57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,185.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokorkki
Syvyys38 "
Mitat A33.625 "
Mitat B42 "
Mitat C6"
Mitat D32-3 / 32 "
Mitat E38 "
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Tubeaxial Fan Dia.30 "
Käytettäväksi tuulettimien kanssa3C412, 4TM86
Korkeus32 3 / 32 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitat AMitat BMitat DMitat EKorkeusLeveysHinta
DAYTON 4YM54 purkukorkki 18-3 / 32 tuumaa H 24 tuuman leveys | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,367.00
DAYTON 4YM55 purkukorkki 20-3 / 32 tuumaa H 26 tuuman leveys | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "€1,722.85
DAYTON 4YM56 purkukorkki 26-3 / 32 tuumaa H 32 tuuman leveys | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "€1,923.98
DAYTON 4YM58 purkukorkki 36-13 / 32 tuumaa H keskeneräinen | AE2NCW 4YM5842-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,422.94
DAYTON 4YM59 poistokorkki 38-13 / 32 tuumaa H keskeneräinen | AE2NCX 4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€2,850.44
DAYTON 4YM60 purkukorkki 44-13 / 32 tuumaa H keskeneräinen | AE2NCY 4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€3,484.01
DAYTON 4YM61 purkukorkki 50-13 / 32 tuumaa H keskeneräinen | AE2NCZ 4YM6156-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "€4,053.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YM57 Purkauskorkki 32-3/32 tuumaa K 38 tuumaa leveys
€2,185.34 / yksikkö