DAYTON Purkauskorkit


Suodattaa
Ulottuvuus C: 6" , Suorittaa loppuun: keskeneräinen , Materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Tulolämpötila: 200-astetta F
TyyliMalliSyvyysMitat AMitat BMitat DMitat EKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
778820
-------€1,972.44
Tarjouspyyntö
A
165596
-------€1,228.62
Tarjouspyyntö
A
169804
-------€2,218.15
Tarjouspyyntö
B
4YM54
24 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,367.00
B
4YM55
26 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "€1,722.85
B
5JKF5
29 "24 "31 "26 "29 "26 "29 "€1,797.56
B
4YM56
32 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "€1,923.98
B
4YM57
38 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "€2,185.34
B
4YM58
42-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,422.94
B
4YM59
44-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€2,850.44
B
4YM60
50-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€3,484.01
B
4YM61
56-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "€4,053.96
B
5JKF2
62 "57 "64 "59 "62 "59 "62 "€4,098.98
B
5JKF3
68 "63 "70 "65 "68 "65 "68 "€4,408.01

Purkauskorkit

Dayton-purkauskorkit ovat ihanteellisia putkiaksiaalipuhaltimen muuttamiseksi ylätuulettimeksi, jota käytetään ilman poistamiseen teollisuus- ja kaupallisissa tiloissa. Näissä pinon korkissa on vahva galvanoitu teräsrakenne, jossa on kaksi vastakkaista siipipeltiä, jotka on asennettu pystysuoraan kattotuulettimeen ja suojattu tuulinauhalla maksimaalisen ilmanpoiston takaamiseksi. Pellit suojaavat myös rakennuksen sisäosia sateelta puhaltimien ollessa pois päältä. Valitse laajasta valikoimasta näitä tyhjennyskorkkeja, joiden korkeus vaihtelee 26 - 65 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?