DAYTON 4YC82 syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AE2LND

DAYTON 4YC82 Tuloilmaaukko 11 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LND Malli: 4YC82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,323.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus28 1 / 2 "
Pohjan leveys28 1 / 2 "
LaakerityyppiPysyvästi voideltu holkkilaakeri
CFM-alue700 ja 2950
Purkauksen pituus (tuumaa)11-3/8
Purkausleveys (tuumaa)13.375
Drive TypeHihnakäyttö
Suodatinalue (neliö-Ft.)4 1 / 8
Suodattimen korkeus (tuumaa)28 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)22
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)21 1 / 4
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)21 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)20 5 / 8
Asunnon korkeus25 "
Asunnon pituus30 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys52 "
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP1/6 - 1 1/2
AsennuspaikkaSeinä tai katto
Vaadittujen suodattimien määrä1
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue415 ja 1090
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
TyyppiKeskipakoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Pyörän reikä3 / 4 "
Pyörän halkaisija11 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)83.31
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAsennuspaikkaKierroslukualueAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääHinta
DAYTON 4YC47 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Seinä tai katto550 ja 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
DAYTON 4YC83 tuloilma 15 1/2 tuumaa | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 - 2Katto535 ja 8201"1"€3,003.42
DAYTON 5AU56 Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 - 7 1/2Katto573 ja 8411"1"€4,248.84
DAYTON 5AU57 Syöttöaukko 20 1/2 tuumaa | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 ja 10Katto642 ja 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YC82 Tuloilmaaukko 11 1/8 tuumaa
€2,323.10 / yksikkö