DAYTON 4YC83 tuloilma 15 1/2 tuumaa | AE2LNE

DAYTON 4YC83 Tuloilmaaukko 15 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LNE Malli: 4YC83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,003.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus32 1 / 2 "
Pohjan leveys32 1 / 2 "
LaakerityyppiPysyvästi voideltu holkkilaakeri
CFM-alue3050 ja 5050
Purkauksen pituus (tuumaa)16
Purkausleveys (tuumaa)18.625
Drive TypeHihnakäyttö
Suodatinalue (neliö-Ft.)3 3 / 4
Suodattimen korkeus (tuumaa)19 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)29 1 / 4
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)27 1 / 2
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)28 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)27 5 / 8
Asunnon korkeus32 "
Asunnon pituus34 1 / 2 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys64 1 / 2 "
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP3/4 - 2
AsennuspaikkaKatto
Vaadittujen suodattimien määrä2
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue535 ja 820
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
TyyppiKeskipakoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Pyörän reikä1"
Pyörän halkaisija15 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4
Laivan korkeus (cm)100.08
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAsennuspaikkaKierroslukualueAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääHinta
DAYTON 4YC47 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Seinä tai katto550 ja 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
DAYTON 4YC82 syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 - 1 1/2Seinä tai katto415 ja 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
DAYTON 5AU56 Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 - 7 1/2Katto573 ja 8411"1"€4,248.84
DAYTON 5AU57 Syöttöaukko 20 1/2 tuumaa | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 ja 10Katto642 ja 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YC83 Tuloilmaaukko 15 1/2 tuumaa
€3,003.42 / yksikkö