DAYTON 5AU56 Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa | AE3BEJ

DAYTON 5AU56 Tuloilmaaukko 18 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3BEJ Malli: 5AU56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,248.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus42 "
Pohjan leveys42 "
LaakerityyppiPysyvästi voideltu holkkilaakeri
CFM-alue5500 ja 9475
Purkauksen pituus (tuumaa)19-1/8
Purkausleveys (tuumaa)22.25
Drive TypeHihnakäyttö
Suodatinalue (neliö-Ft.)5 1 / 4
Suodattimen korkeus (tuumaa)21 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)32
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)30 3 / 4
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)35 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)34 5 / 8
Asunnon korkeus36 "
Asunnon pituus42 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys75 "
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP2 - 7 1/2
AsennuspaikkaKatto
Vaadittujen suodattimien määrä2
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue573 ja 841
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
TyyppiKeskipakoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Pyörän reikä1"
Pyörän halkaisija18 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189.9
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAsennuspaikkaKierroslukualueAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääHinta
DAYTON 4YC47 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Seinä tai katto550 ja 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
DAYTON 4YC82 syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 - 1 1/2Seinä tai katto415 ja 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
DAYTON 4YC83 tuloilma 15 1/2 tuumaa | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 - 2Katto535 ja 8201"1"€3,003.42
DAYTON 5AU57 Syöttöaukko 20 1/2 tuumaa | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 ja 10Katto642 ja 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AU56 Tuloilmaaukko 18 1/2 tuumaa
€4,248.84 / yksikkö