Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA22 Ohjainkytkin 22mm 2-suuntainen hetkellinen | AG7EUV 6HM17

SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA22 Joystick Switch 22mm 2-suuntainen Momentary

Varastossa
Tuote: AG7EUV Malli: XD4PA22Ristiviite: 6HM17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoystick-kytkin
ToimintaHetkellinen
KehysKromattu metalli
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus66
NEMA Contact Rating -merkintäR300
NEMA-luokitus4X, 13
Ajo-ohjeiden lukumäärä2
Koko22mm
TyyppiEi-lukittuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaussauvan materiaali (metalli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA12 -ohjaussauvakytkin 22 mm 2-suuntainen ylläpito | AG7EUT 6HM15 XD4PA12YlläpitäjäKromattu metalli€346.37
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA12 -ohjaussauvakytkin 22 mm 2-suuntainen ylläpito | AG7EUX 6HM19 XD5PA12YlläpitäjäMuovi€384.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA22 Joystick Switch 22mm 2-suuntainen Momentary
€327.48 / yksikkö