DAYTON 5AU57 Syöttöaukko 20 1/2 tuumaa | AE3BEK

DAYTON 5AU57 Tuloilmaaukko 20 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3BEK Malli: 5AU57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,313.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus46 "
Pohjan leveys46 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM-alue10,400 ja 14,600
Purkauksen pituus (tuumaa)25-3/8
Purkausleveys (tuumaa)23
Drive TypeHihnakäyttö
Suodatinalue (neliö-Ft.)7 3 / 4
Suodattimen korkeus (tuumaa)27 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)36
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)43 3 / 4
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)41 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)40 5 / 8
Asunnon korkeus48 "
Asunnon pituus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys84 "
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP5 ja 10
AsennuspaikkaKatto
Vaadittujen suodattimien määrä2
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue642 ja 804
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-7 / 16 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-7 / 16 "
TyyppiKeskipakoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Pyörän reikä1-7 / 16 "
Pyörän halkaisija20 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 268.65
Laivan korkeus (cm)150.62
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)134.62
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAsennuspaikkaKierroslukualueAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääHinta
DAYTON 4YC47 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Seinä tai katto550 ja 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
DAYTON 4YC82 syöttöaukko 11 1/8 tuumaa | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 - 1 1/2Seinä tai katto415 ja 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
DAYTON 4YC83 tuloilma 15 1/2 tuumaa | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 - 2Katto535 ja 8201"1"€3,003.42
DAYTON 5AU56 Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 - 7 1/2Katto573 ja 8411"1"€4,248.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AU57 Tuloilmaaukko 20 1/2 tuumaa
€7,313.25 / yksikkö