EAGLE UI-50-FS -tyypin I turvakannu 5 gallonaa punaista AD2DUV 3NKR5

EAGLE UI-50-FS Type I turvatölkki 5 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: AD2DUV Malli: UI-50-FSRistiviite: 3NKR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
Väripunainen
Korkeus15.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.12.5 "
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0015
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7310290025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle UI-50-FS -turvapurkkia käytetään valmistus- ja tutkimusteollisuudessa syttyvien nesteiden turvalliseen varastointiin ja kuljetukseen, mikä on välttämätöntä turvallisuusohjeiden noudattamisen kannalta.

Ominaisuudet:

  • Tämä turva voi ylpeillä 5 gallonan kapasiteetilla syttyvien nesteiden runsaasti säilytystä varten.
  • Se on väriltään eloisa punainen, mikä parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta teollisuusympäristöissä.
  • Se on valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka antaa pitkäaikaisen suojan korroosiota ja kulumista vastaan.
  • Tämä 15-1/2 tuuman korkea turvapurkki helpottaa käsittelyä ja kaatamista teollisten toimintojen aikana.
  • Siinä on polyeteenistä valmistettu kaatosuppilo, joka takaa roiskettoman kaatamisen ja minimaalisen jätteen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan Eagle UI-50-FS -turvapurkin?

A.

  • Pyyhi pois kaikki jäännökset tai ylijäänyt sisältö tölkistä.
  • Sekoita miedon pesuaineen ja veden liuos.
  • Puhdista turvatölkin sisäpuoli pesuaineliuoksella sienellä tai liinalla.
  • Huuhtele tölkki huolellisesti vedellä poistaaksesi pesuainejäämät.
  • Anna turvatölkin kuivua täysin ilmassa ennen kuin käytät sitä uudelleen.
  • Tarkista tölkki vaurioiden tai ongelmien varalta, jotka voivat vaikuttaa sen turvallisuuteen tai toimintaan.
  • Säilytä turvapurkki kuivassa ja turvallisessa ympäristössä, kun sitä ei käytetä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon turvatölkin valinnassa?

A.

  • Valitse turvatölkki, joka on valmistettu kestävistä ja kemikaaleja kestävistä materiaaleista.
  • Valitse sopiva tölkin koko vaarallisten aineiden määrän perusteella.
  • Aseta etusijalle tölkit, joissa on liekinsammuttimet, paineenalennusmekanismit ja itsestään sulkeutuvat kannet.
  • Varmista, että tölkki on asiaankuuluvien turvallisuusstandardien ja määräysten mukainen.
  • Ota huomioon materiaalin ominaisuudet, mukaan lukien syttyvyys ja myrkyllisyys.
  • Arvioi juoksuputken suunnittelu valvottua ja turvallista annostelua varten.
  • Valitse tölkit, joissa on selkeät merkinnät ja tunnistusominaisuudet.
  • Valitse käyttäjäystävälliset ominaisuudet, kuten helppo avaus- ja sulkemismekanismi.

K. Milloin tämä suoja voidaan vaihtaa?

A.

  • Vaihda, jos siinä on näkyviä vaurioita (esim. kolhuja, halkeamia).
  • Vaihda, jos turvatölkki vuotaa.
  • Vaihda, jos kriittiset osat ovat viallisia (esim. kansi, nokka).
  • Vaihda valmistajan viimeinen käyttöpäivämäärä.
  • Vaihda, jos tölkki ei enää täytä määräyksiä.
  • Vaihda, jos kuluminen vaarantaa turvallisuuden.
  • Vaihda uusiin materiaaleihin yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyKokoVäriPainoLeveysHalkaisijaKorkeusPituusHinta
EAGLE UI-10FSG tyypin I turvakannu 1 gallonan vihreä 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGÖljy1 gal.Vihreä-9"-8"9"€129.81
EAGLE UI-20FSG tyypin I turvakannu 2 gallonanvihreä 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGÖljy2 gal.Vihreä-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "€140.41
EAGLE UI-50FSG Tyyppi I Turvapurkki 5 Gallona Vihreä 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGÖljy5 gal.Vihreä-12.5 "-13.5 "12.5 "€137.01
EAGLE UI-25FS galvanoitu teräs tyyppi I turvapurkki, punainen, 2-1/2 gallonaa | AA7HRX 15Z008 UI-25FSSyttyviä2-1 / 2 gal.punainen-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "€106.37
EAGLE UI-50-SG Tyypin I turvakannu 5 gallonanvihreä 13-1 / 2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGÖljy5 gal.Vihreä---13.5 "-€132.51
EAGLE UI-50S -tyypin I turvakannu 5 gallonan punaista 13-1 / 2 tuuman korkeutta | AC3TMU 2W313 UI-50SSyttyviä5 gal.punainen---13.5 "-€105.11
EAGLE UI-10S Type I -turvakannu 1 gallonan punainen 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SSyttyviä1 gal.punainen---8"-€90.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE UI-50-FS Type I turvatölkki 5 gallonaa, punainen
€108.05 / yksikkö