EAGLE 1695R lukkorengas pelastusrumpuun | AD2THE 3TZW7

EAGLE 1695R lukkorengas pelastusrummulle

Varastossa
Tuote: AD2THE Malli: 1695RRistiviite: 3TZW7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusrengas
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriHarmaa
Head TypeAvaa pää
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.44.125 "
Kokonaiskorkeus31 "
PakkausryhmäVaarallinen materiaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAGLE 1601MR Lukitusrengas | CE7RRA 24JU72 1601 MR€55.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1695R lukkorengas pelastusrummulle
€110.68 / yksikkö