Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4VZE5 -muuntajan ohjaus 120v 40va | AD9ZHE

DAYTON 4VZE5 muuntajan ohjaus 120v 40va

Varastossa
Tuote: AD9ZHE Malli: 4VZE5
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
€25.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.4 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppioheinen
Korkeus2.2 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusMonikiinnitys
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse65 astetta C
VA-luokitus40
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusLeveysHinta
DAYTON 4TGX7 -muuntajan ohjaus 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Levy2.1 "120 VACLevy404.1 "€31.50
DAYTON 4VZE1 -muuntajan ohjaus 120v 20va | AD9ZHA 4VZE11.8 "kehys1.9 "120 VACJalka203.3 "€17.35
DAYTON 4VZE2 -muuntajan ohjaus 120/208 / 240v 20va | AD9ZHB 4VZE21.8 "kehys1.9 "120/208/240 VACJalka203.3 "€19.95
DAYTON 4VZE4 Muuntajan ohjaus 120/208/240v 40va | AD9ZHD 4VZE42.1 "kehys2.2 "120/208/240 VACJalka403.7 "€19.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VZE5 muuntajan ohjaus 120v 40va
€25.80 / yksikkö