Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4VZE2 -muuntajan ohjaus 120/208 / 240v 20va | AD9ZHB

DAYTON 4VZE2 Transformer Control 120/208/240v 20va

Varastossa
Tuote: AD9ZHB Malli: 4VZE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys1.8 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppikehys
Korkeus1.9 "
Hz50/60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse65 astetta C
VA-luokitus20
Leveys3.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8504312000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusLeveysHinta
DAYTON 4TGX7 -muuntajan ohjaus 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Levy2.1 "120 VACLevy404.1 "€31.50
DAYTON 4VZE1 -muuntajan ohjaus 120v 20va | AD9ZHA 4VZE11.8 "kehys1.9 "120 VACJalka203.3 "€17.35
DAYTON 4VZE4 Muuntajan ohjaus 120/208/240v 40va | AD9ZHD 4VZE42.1 "kehys2.2 "120/208/240 VACJalka403.7 "€19.14
DAYTON 4VZE5 -muuntajan ohjaus 120v 40va | AD9ZHE 4VZE52.4 "oheinen2.2 "120 VACMonikiinnitys403.5 "€25.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VZE2 Transformer Control 120/208/240v 20va
€19.95 / yksikkö