DAYTON 4UP66 Pumpputurbiini 7 1/2 Hp | AD9TUF

DAYTON 4UP66 Pumpputurbiini 7 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AD9TUF Malli: 4UP66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,745.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
LaakerityyppiSuljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)
Paras hyötysuhde GPM @ Head30 GPM @ 155 PSI
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head25.0-37.5 ​​GPM @ 135-63 PSI
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla
Tyhjennystulppa180 Tuloaukosta
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
GPM @ 10 PSI41.0
GPM @ 100 PSI34.5
GPM @ 20 PSI40.6
GPM @ 30 PSI40.0
GPM @ 50 PSI38.0
GPM @ 60 PSI37.8
GPM @ 75 PSI36.0
Korkeus8.5 "
KoteloValurauta
HP7.5
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiRegeneratiivinen turbiini
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine200 PSI
Pituus17.031 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 mikronia
Maks. Nesteen viskositeetti250 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 F
Max. Paine300 psi
Maks. Tietty painovoima1.00 SP
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen, TEFC
NEMA / IEC-kehys56C
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliTeräs
SinettihakemusMatala virtaus, korkea pää
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiTyyppi 21
TyyppiPronssi
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurautaa, pronssia
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi
Leveys8.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi8413810020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 150 PSI (29.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPMAmpeeriaLaakerityyppiGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIKorkeusKoteloHPHinta
DAYTON 4JPE9 turbiinipumppu 2 hv 3-vaiheinen 5.8 / 2.9 ampeeria | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9pallo17.815.87.1 "Pronssi2€1,976.63
DAYTON 4JPF6 turbiinipumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 2.5 / 1.2 ampeeria | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2pallo7.36.87.6 "Valurauta nikkelöinnillä3/4€1,291.75
DAYTON 4JPF9 turbiinipumppu 1 1/2 hv 3-vaihe 4.6/2.3 ampeeria | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3pallo9.28.37.1 "Valurauta nikkelöinnillä1.5€1,396.99
DAYTON 4JPG1 Turbiinipumppu 2 hv 1-vaihe 16.6/8.3 ampeeria | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3pallo21.519.48.26 "Valurauta nikkelöinnillä2€1,753.42
DAYTON 4JPG2 turbiinipumppu 2 hv 3-vaiheinen 5.8 / 2.9 ampeeria | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9pallo21.519.47.1 "Valurauta nikkelöinnillä2€1,446.24
DAYTON 4UP50 -pumpputurbiini 1/3 hv | AD9TTW 4 UP50--Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)3.1-5.187 "Pronssi1/3€1,219.01
DAYTON 4UP58 Pumpputurbiini 2 Hp | AD9TTY 4 UP58-5.6-5.2/2.6Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)23.7-6.5 "Valurauta2€1,962.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UP66 Pumpputurbiini 7 1/2 Hp
€4,745.21 / yksikkö