DAYTON 4JPG2 turbiinipumppu 2 hv 3-vaiheinen 5.8 / 2.9 ampeeria | AD8EYD

DAYTON 4JPG2 turbiinipumppu 2 Hp 3-vaihe 5.8/2.9 ampeeria

Varastossa
Tuote: AD8EYD Malli: 4JPG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,362.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
Ampeeria6.0-5.8/2.9
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head15.5 @ 75 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-80 @ 19.4 - 14.9 Ft.
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna-N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla ja hiili / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelöinti ja vaihdettava pronssi-akseliholkki.
TyhjennystulppaHelposti saavutettavissa alhaalta
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM7.4
GPM @ 10 PSI22.5
GPM @ 20 PSI21.5
GPM @ 30 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI18.3
GPM @ 60 PSI17.2
GPM @ 75 PSI15.5
GPM @ 80 PSI14.9
Korkeus7.1 "
KoteloValurauta nikkelöinnillä
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine138 PSI
Pituus15.35 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 astetta F
Max. Paine100 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 vaihe
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe3
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N hiili- ja keraamisilla pinnoilla ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Palvelukerroin1.2
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Akselin koko5 / 8 "
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta nikkelöinnillä
Kostutetut materiaalitPronssi, valurauta, Buna-N, hiili, keraaminen ja 316 ruostumaton teräs
Leveys8.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.164
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPMAmpeeriaLaakerityyppiGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIKorkeusKoteloHPHinta
DAYTON 4JPE9 turbiinipumppu 2 hv 3-vaiheinen 5.8 / 2.9 ampeeria | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9pallo17.815.87.1 "Pronssi2€1,778.96
DAYTON 4JPF6 turbiinipumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 2.5 / 1.2 ampeeria | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2pallo7.36.87.6 "Valurauta nikkelöinnillä3/4€1,216.40
DAYTON 4JPF9 turbiinipumppu 1 1/2 hv 3-vaihe 4.6/2.3 ampeeria | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3pallo9.28.37.1 "Valurauta nikkelöinnillä1.5€1,315.53
DAYTON 4JPG1 Turbiinipumppu 2 hv 1-vaihe 16.6/8.3 ampeeria | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3pallo21.519.48.26 "Valurauta nikkelöinnillä2€1,651.18
DAYTON 4UP50 -pumpputurbiini 1/3 hv | AD9TTW 4 UP50--Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)3.1-5.187 "Pronssi1/3€1,291.82
DAYTON 4UP58 Pumpputurbiini 2 Hp | AD9TTY 4 UP58-5.6-5.2/2.6Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)23.7-6.5 "Valurauta2€2,079.58
DAYTON 4UP66 Pumpputurbiini 7 1/2 Hp | AD9TUF 4 UP66--Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)40.6-8.5 "Valurauta7.5€5,028.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPG2 turbiinipumppu 2 Hp 3-vaihe 5.8/2.9 ampeeria
€1,362.95 / yksikkö