Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ZNE3 mikrokuitupesukangas | AD3JVZ

TOUGH GUY 3ZNE3 mikrokuituinen hankausliina

Varastossa
Tuote: AD3JVZ Malli: 3ZNE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntibakteerinen mikrokuituliina
VäriOranssi
Materiaalimikrokuituliina
Koko16 x 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 3ZNE4 mikrokuituliina oranssi - 2 kpl pakkaus | AD3JWA 3ZNE412 x 15 "2€11.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZNE3 mikrokuituinen hankausliina
€6.50 / yksikkö