DAYTON 4UP58 Pumpputurbiini 2 Hp | AD9TTY

DAYTON 4UP58 Pumpputurbiini 2 Hp

Varastossa
Tuote: AD9TTY Malli: 4UP58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,962.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
Ampeeria5.6-5.2/2.6
LaakerityyppiSuljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)
Paras hyötysuhde GPM @ Head9.4 GPM @ 75 PSI
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head16.7-23.0 ​​GPM @ 90-26 PSI
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna N O-rengastiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike kovalla elektrolyyttisellä nikkelöinnillä ja vaihdettavalla pronssiakselin holkilla, TEFC-moottorit
Tyhjennystulppa180 Tuloaukosta
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
GPM @ 10 PSI25.0
GPM @ 20 PSI23.7
GPM @ 30 PSI22.8
GPM @ 50 PSI21.0
GPM @ 60 PSI18.2
GPM @ 75 PSI19.0
Korkeus6.5 "
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiRegeneratiivinen turbiini
Tuloaukko1"
Tulopaine200 PSI
Pituus15.625 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 mikronia
Maks. Nesteen viskositeetti250 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 F
Max. Paine300 psi
Maks. Tietty painovoima1.00 SP
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen, TEFC
NEMA / IEC-kehys56C
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliTeräs
SinettihakemusMatala virtaus, korkea pää
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiTyyppi 21
TyyppiPronssi
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurautaa, pronssia
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi
Leveys8.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.7825
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8413810020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPMAmpeeriaLaakerityyppiGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIKorkeusKoteloHPHinta
DAYTON 4JPE9 turbiinipumppu 2 hv 3-vaiheinen 5.8 / 2.9 ampeeria | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9pallo17.815.87.1 "Pronssi2€1,976.63
DAYTON 4JPF6 turbiinipumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 2.5 / 1.2 ampeeria | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2pallo7.36.87.6 "Valurauta nikkelöinnillä3/4€1,291.75
DAYTON 4JPF9 turbiinipumppu 1 1/2 hv 3-vaihe 4.6/2.3 ampeeria | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3pallo9.28.37.1 "Valurauta nikkelöinnillä1.5€1,396.99
DAYTON 4JPG1 Turbiinipumppu 2 hv 1-vaihe 16.6/8.3 ampeeria | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3pallo21.519.48.26 "Valurauta nikkelöinnillä2€1,753.42
DAYTON 4JPG2 turbiinipumppu 2 hv 3-vaiheinen 5.8 / 2.9 ampeeria | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9pallo21.519.47.1 "Valurauta nikkelöinnillä2€1,446.24
DAYTON 4UP50 -pumpputurbiini 1/3 hv | AD9TTW 4 UP50--Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)3.1-5.187 "Pronssi1/3€1,219.01
DAYTON 4UP66 Pumpputurbiini 7 1/2 Hp | AD9TUF 4 UP66--Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)40.6-8.5 "Valurauta7.5€4,745.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UP58 Pumpputurbiini 2 Hp
€1,962.37 / yksikkö