DAYTON 4TY51 -kasettisuodatin # 50 | AD9PME

DAYTON 4TY51 Patruunasuodatin #50

Varastossa
Tuote: AD9PME Malli: 4TY51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettisuodatin
Tyyppi20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 4RK78 -kasettisuodatin | AD9FNW 4RK78Korvaava elementti€193.11
DAYTON 4RK79 Kasettisuodatin | AD9FNX 4RK79Korvaava elementti€236.12
DAYTON 4RK80 -kasettisuodatin | AD9FNY 4RK80Korvauselementti, halkaisija 9 ", korkeus 25.6"€311.02
DAYTON 4RK81 -kasettisuodatin | AD9FNZ 4RK81Korvaava elementti€399.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TY51 Patruunasuodatin #50
€171.68 / yksikkö