DAYTON 4RK80 -kasettisuodatin | AD9FNY

DAYTON 4RK80 patruunasuodatin

Varastossa
Tuote: AD9FNY Malli: 4RK80

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€311.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvauselementti, halkaisija 9 ", korkeus 25.6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)67.06
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 4RK78 -kasettisuodatin | AD9FNW 4RK78Korvaava elementti€193.11
DAYTON 4RK79 Kasettisuodatin | AD9FNX 4RK79Korvaava elementti€236.12
DAYTON 4RK81 -kasettisuodatin | AD9FNZ 4RK81Korvaava elementti€399.56
DAYTON 4TY51 -kasettisuodatin # 50 | AD9PME 4TY51Kasettisuodatin€171.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RK80 patruunasuodatin
€311.02 / yksikkö