WESTWARD 3ZC71 nosturi liikkuva | AD3GKF 32275T41

WESTWARD 3ZC71 Crane Mobile

Varastossa
Tuote: AD3GKF Malli: 3ZC71Ristiviite: 32275T41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,077.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen moottorinosturi
Puomin pituus48-3/457-3/466-3/476-3/4 In.
Korkeus58 "
Pituus62 1/2 "- 91 1/2"
Leveys32 1/4 - 39 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.55
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)84.33
HS-koodi8426990000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puomin kapasiteetti 1 (paunaa) (1234)
    • Maks. Koukun korkeus (tuumaa) (69-1 / 4758186-1 / 2)
    • Min. Koukun korkeus (tuumaa) (18-3 / 8149-1 / 45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
WESTWARD 3ZC72 -hydraulimoottorin nosturi | AD3GKG 3ZC7270.75 "69.5 "21 1/2 - 48 1/4 "€1,382.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3ZC71 Crane Mobile
€1,077.38 / yksikkö