Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RK79 Kasettisuodatin | AD9FNX

DAYTON 4RK79 patruunasuodatin

Varastossa
Tuote: AD9FNX Malli: 4RK79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava elementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)48.01
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 4RK78 -kasettisuodatin | AD9FNW 4RK78Korvaava elementti€193.11
DAYTON 4RK80 -kasettisuodatin | AD9FNY 4RK80Korvauselementti, halkaisija 9 ", korkeus 25.6"€311.02
DAYTON 4RK81 -kasettisuodatin | AD9FNZ 4RK81Korvaava elementti€399.56
DAYTON 4TY51 -kasettisuodatin # 50 | AD9PME 4TY51Kasettisuodatin€171.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RK79 patruunasuodatin
€236.12 / yksikkö