PARKER FH-sarjan liittimet, korkeapaineiset, vuotamattomat pikaliittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Liitäntätyyppi: NPTF , Virtausnopeus: 6 Gal / min , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , langan koko: 3 / 8-18 " , Venttiilin tyyppi: Ei vuotoa
TyyliMalliKiertyyppiHinta (ei alv)
A
FH-371-6FP
Nainen€191.29
Tarjouspyyntö
B
FH-371-6MP
Mies€191.29
Tarjouspyyntö

FH-sarjan liittimet, korkeapaineiset, vuotamattomat pikaliittimet

Parkerin FH-sarjan liittimet sopivat ihanteellisesti liitettäviksi FH-sarjan nippoihin push-to-connect-toiminnolla hydraulisissa sovelluksissa korkeapainetestauslaitteissa, pelastusvarusteissa ja hydraulisissa puristimissa, leikkureissa, taivuttimissa, puristimissa ja kiiloissa. Ne täyttävät Hydraulic Tool Manufacturer's Association (HTMA)- ja ISO 16028 -standardit, koska ne eivät liity alhaisemman paineen pikaliittimillä ja niissä on helposti tunnistettava punainen viimeistely holkissa korkean paineen osoittamiseksi. Nämä läikkymättömät liittimet, joissa on huuhtelupintaventtiilit, vähentävät roiskeita ja estävät ilman pääsyn sisään nestelinjoja kytkettäessä tai irrotettaessa. Niissä on teräsrakenne, jossa on sinkki- ja kirkas kolmiarvoinen kromaattipinnoite ja nitriilitiiviste korroosionkestävyyden ja epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi. Nämä liittimet on integroitu holkkien lukitussuojain, joka estää tahattomat irrottamiset. Valitse laajasta valikoimasta näitä 3/8 tuuman kokoisia liittimiä, joita on saatavana uros- ja naaraskierteisissä NPTF-liitännöissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?