Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2E869 ilmanvaihdon ohjaus | AB9MXD

DAYTON 2E869 Ilmanvaihdon ohjaus

Varastossa
Tuote: AB9MXD Malli: 2E869

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriMusta
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Ohjausalue-10 - 100 astetta F
Syvyys2-63 / 100 "
Ero6-8 astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC10A
Korkeus5.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V13.8A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V10A
Kytkinten lukumäärä1
Anturin tyyppiBi-metalli
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Jännitealue120 - 277 VAC
Leveys2 13 / 100 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden lukumääräVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueLeveysHinta
DAYTON 2E816 Line Volt Mekaaninen Tstat, Bi-Metal Anturi, SPDT, 120 - 277 VAC | AB9MWN 2E816-Harmaa-10 - 100 astetta FBi-metalliAvaa / sulje nousussaSPDT120 - 277 VAC2"€89.32
DAYTON 4PU48 -termostaatin linjajännite | AD9DTP 4PU48-Varjo Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-Metal-toimilaiteAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2.75 "€70.21
DAYTON 4PU49 -termostaattijännite | AD9DTQ 4PU49-Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-metalliAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2.75 "€53.48
DAYTON 6EDY4 Termostaatti 2 Vaihe 120-240v | AE8MXG 6PÄIVÄ42Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussa2 SPDT24 - 600 VAC2.5 "€174.55
DAYTON 6GVX8 Line Voltage Mekaaninen Termostaatti, Jäähdytys, SPST, Bi-Metal Anturi | AE9ABM 6GVX81Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-metalliSulje RiseSPST120 - 277 VAC2.75 "€56.75
DAYTON 4LZ95 Line Volt Mekaaninen termostaatti, Lämmitys tai Viileä, 1H/1C, Muovi | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Line Volt Mekaaninen termostaatti, Lämmitys tai Jäähdytys, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2E869 Ilmanvaihdon ohjaus
€73.50 / yksikkö