Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EDY4 Termostaatti 2 Vaihe 120-240v | AE8MXG

DAYTON 6EDY4 2-vaiheinen termostaatti 120-240v

Varastossa
Tuote: AE8MXG Malli: 6EDY4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V15A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V22A
Ohjausalue30 astetta 110 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A
Syvyys2.5 "
Ero3.5-astetta F
Kotelon tyyppiMuovi NEMA 4X
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus4.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Tulojännite24 - 600 VAC
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
Vaiheiden lukumäärä2
Kytkinten lukumäärä2
Kokonaispituus5.5 "
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC22A
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 16 "
Anturin tyyppiHydraulinen kapillaari
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 3 astetta F
Kierre NPT1/2 "FNPT
Jännitealue24 - 600 VAC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Induktiiviset ampeerit @ 208 V (9.2 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden lukumääräVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueLeveysHinta
DAYTON 2E816 Line Volt Mekaaninen Tstat, Bi-Metal Anturi, SPDT, 120 - 277 VAC | AB9MWN 2E816-Harmaa-10 - 100 astetta FBi-metalliAvaa / sulje nousussaSPDT120 - 277 VAC2"€89.32
DAYTON 2E869 ilmanvaihdon ohjaus | AB9MXD 2E869-Musta-10 - 100 astetta FBi-metalliSulje RiseSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€73.50
DAYTON 4PU48 -termostaatin linjajännite | AD9DTP 4PU48-Varjo Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-Metal-toimilaiteAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2.75 "€70.21
DAYTON 4PU49 -termostaattijännite | AD9DTQ 4PU49-Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-metalliAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2.75 "€53.48
DAYTON 6GVX8 Line Voltage Mekaaninen Termostaatti, Jäähdytys, SPST, Bi-Metal Anturi | AE9ABM 6GVX81Valkoinen50 astetta 90 astetta FBi-metalliSulje RiseSPST120 - 277 VAC2.75 "€56.75
DAYTON 4LZ95 Line Volt Mekaaninen termostaatti, Lämmitys tai Viileä, 1H/1C, Muovi | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Line Volt Mekaaninen termostaatti, Lämmitys tai Jäähdytys, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EDY4 2-vaiheinen termostaatti 120-240v
€174.55 / yksikkö