PETERSEN PRODUCTS 130-4-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Luonnonkumi , Max. Paine: 15 psi , Max. Lämpötila: 120 astetta F
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta (ei alv)
A
130 - 410-F
5.5 "25 "12.25 "6 "- 12"€933.07
A
130 - 412-F
7"18.5 "12.5 "8 "- 12"€1,030.43
B
130-412-B
7.5 "19.8 "12.25 "8 "- 12"€920.09
C
130 - 416-F
7.5 "28 "16.25 "8 "- 16"€1,463.70
B
130-418-B
10.75 "25 "18.25 "12 "- 18"€1,517.25
A
130 - 418-F
10.75 "25 "18.25 "12 "- 18"€1,780.13
C
130 - 424-F
11 "37 "24.25 "12 "- 24"€2,052.75
D
130 - 430-F
15 "48 "32 "15 "- 32"€3,876.70
D
130 - 440-F
19 "46.25 "40 "20 "- 40"€4,564.73
D
130-460-FM
20.5 "88 "60.5 "24 "- 60"€12,511.23
D
130 - 448-F
20.5 "74.5 "50 "24 "- 48"€6,158.25
D
130 - 472-F
44 "100 "72.25 "48 "- 72"€16,535.59
D
130 - 496-F
54 "128 "96.25 "54 "- 96"€23,529.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?