Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KHH9 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 1/3 hv | AD8HHA

DAYTON 4KHH9 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/8 tuumaa 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AD8HHA Malli: 4KHH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€531.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliJalusta
TullimääräValo
vaihdePronssi
GPM @ 100 PSI6.6
GPM @ 20 PSI6.9
GPM @ 25 PSI6.9
GPM @ 40 PSI6.9
GPM @ 50 PSI6.8
GPM @ 60 PSI6.8
GPM @ 75 PSI6.7
GPM @ 80 PSI6.8
GPM @ Freeflow7
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min7
Korkeus3.625 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow3/4
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min1-1/2
Pituus4"
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila210 F
Max. Viskositeetti550 SSU
O-rengasBuna N.
Portin koko3 / 8 "
Pumpun runkomateriaaliPronssi
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliKanssa
SormusmateriaaliBuna N.
TiivistäPTFE, Kevlar-pakkaus
Akselin dia.0.63 "
Akselin korkeus (tuumaa)2-5/8
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Imuhissi7.9 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min7.9
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiKevyt, hiiligrafiittiholkeilla
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€873.95
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€988.96
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,032.11
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,313.85
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€709.70
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€786.12
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€814.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHH9 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/8 tuumaa 1/3 hv
€531.21 / yksikkö