EATON Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumput


Eaton Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumput toimivat kuten syrjäytyspumput (PD) ja siirtävät nesteitä mekaanisesti toisiinsa lukittuvien hammaspyörien ja syklisen pumppaustoiminnon avulla. Tasainen pulssiton virtaus on verrannollinen vaihteen pyörimisnopeuteen. Nämä hammaspyöräpumput soveltuvat käytettäväksi a...maatalouden, materiaalinkäsittelyn, luonnonvarojen ja maa- ja vesirakentamisen sovellukset.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
25501-RSA
€799.22
Tarjouspyyntö
B
25506-RSA
€1,026.96
Tarjouspyyntö
A
25508-RSA
€1,026.96
Tarjouspyyntö
A
25508-LSB
€1,026.96
Tarjouspyyntö
C
25506-RSC
€855.81
Tarjouspyyntö
C
25506-LSB
€1,026.96
Tarjouspyyntö
C
25505-RSA
€842.00
Tarjouspyyntö
D
25505-LSB
€1,010.39
Tarjouspyyntö
E
25504-RSA
€997.14
Tarjouspyyntö
B
25503-RSC
€822.68
Tarjouspyyntö
D
25502-LSA
€817.15
Tarjouspyyntö
A
25588-RAP
€2,496.46
Tarjouspyyntö
F
25508-RSB
€1,026.96
Tarjouspyyntö
C
25508-LSC
€1,026.96
Tarjouspyyntö
E
25505-RSC
€1,010.39
Tarjouspyyntö
B
25504-LSC
€997.14
Tarjouspyyntö
B
25505-LSC
€1,010.39
Tarjouspyyntö
F
25504-RSC
€997.14
Tarjouspyyntö
A
25502-LSB
€980.57
Tarjouspyyntö
D
25508-LSG
€1,038.56
Tarjouspyyntö
C
25508-LSA
€1,026.96
Tarjouspyyntö
B
25506-RSB
€1,031.94
Tarjouspyyntö
C
25505-LSA
€842.00
Tarjouspyyntö
E
25502-RSB
€985.55
Tarjouspyyntö
C
25507-LSA
€1,026.96
Tarjouspyyntö
F
25504-LSB
€997.14
Tarjouspyyntö
E
25508-RSC
€1,026.96
Tarjouspyyntö
A
25506-LSA
€1,031.94
Tarjouspyyntö
C
25505-LSG
€1,021.99
Tarjouspyyntö
D
25583-RBF
€2,454.33
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Eaton Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumput käyttävät pyöriviä hampaat ja hammaspyörät muodostamaan nestetiivisteen pumpun kotelon kanssa.
  • Tämä synnyttää imua pumpun tuloaukossa.
  • Neste imeytyy pumppuun ollessaan suljettuna pyörivien hammaspyörien synnyttämiin onteloihin.
  • Tämä johtaa nesteen siirtymiseen poistoaukkoon.

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumput ovat kompakteja ja niissä on vähemmän liikkuvia osia.
  • Ne ovat ihanteellisia korkeaviskoosisten nesteiden ja öljyjen pumppaamiseen.
  • Näissä hammaspyöräpumpuissa on alumiinikotelo, jossa akseli pyörii myötäpäivään (CW) / vastapäivään (CCW).
  • Niissä on yksinkertainen taustalevy tai kaksoispumppukokoonpano.
  • Näiden hammaspyöräpumppujen jatkuva enimmäispaine on 248 bar (3600 PSI) ja maksimijaksopaine 276 bar (4000 PSI).
  • Niiden jatkuva jatkuva tulolämpötila on 107 astetta C (225 astetta C) ja vähimmäiskäyttölämpötila -29 astetta C (-20 astetta F). Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa kotelon ja hammaspyörien lämpölaajenemista, jolloin pumpun sisällä oleva välys pienenee, mikä johtaa lisääntyneeseen kulumiseen tai pumpun vikaantumiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä nämä Eaton Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumput on tarkastettava?

  • Kaikkien osien tulee olla puhtaita ja kuivia.
  • Missään osassa ei saa olla kolhuja tai purseita.
  • Tarkista akselien ja tiivisteiden kuluminen.
  • Tarkista, onko hammaspyörän hampaat rikki, vääntyneet tai lohkeilevat.

Mikä on näiden Eaton Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumppujen tilavuus?

Näiden Eaton Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumppujen iskutilavuus on 1.3–3.37 kuutiometriä (21.31–55.23 ml).

Mitä työkaluja saatetaan tarvita näiden Eaton Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumppujen purkamiseen ja kokoamiseen?

Nämä Eaton Danfoss L2 -sarjan hammaspyöräpumput voidaan helposti purkaa ja koota hylsyn, jakoavaimen, vasaran, voiteluaineen ja käyttötyökalun avulla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?