Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 235-sarjan vaakasuuntainen painettuna Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaClamp Arm tyyliKahvaClamp Käden pituusKorkeus alle Clamp VarsiHinta (ei alv)
A
235-UR
750 paunaa.KylläTeräsFlangeU-baarihorizonal4.16 "1.7 "€ 116.32
B
235-U
750 paunaa.EiTeräsFlangeU-baarihorizonal4.17 "1.69 "€ 52.95
C
235-UB
750 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baarihorizonal4.17 "2.09 "€ 92.52
D
235-USS
850 paunaa.EiRuostumaton teräsFlangeU-baarihorizonal4.14 "1.7 "€ 132.60

235-sarjan vaakasuuntainen painettuna Clamps

These Destaco 201-sarjan pystysuoran pitopainikkeen lukitus clamps, joka tunnetaan myös nimellä vertikaalinen manuaalinen pito clamps, on suunniteltu tarjoamaan kiinteä vaihtoehto irrotettavalle C clamps tai kevät clamps kun kiinnität materiaaleja työtasolle. These käsikirja clamps pitää työkappaleet paikoillaan käyttämällä vipukahvaa, joka on työnnetty pystyasentoon, jotta työkappaleet pysyvät tiukasti paikoillaan, kun clamps ovat kihloissa. Lisäksi niitä sovelletaan alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien ja ovat ideal kiinnitysten tarkastukseen, kutensembling & testaus, puuntyöstö ja kevyt koneistus erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. These pidä clamps on matalaprofiilinen muotoilu tiukoille spaces ja tarjoavat joustavuutta jalustan sijoittamiseen, clamp varsi ja kahva hitsaamalla ne haluttuun asentoon. Ne koostuvat tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Theseclamps toimitetaan neopreenikaralla maximum pitovoima ja ergonominen kädensija. Destaco pystysuuntainen manuaalinen pidä alhaalla clamps on suora tai flanged pohja kierteitetyillä rei'illä asennuksen helpottamiseksi. These hitsattava pystykytkin clamps tarjoavat joustavuuden kahvan asettamiseen tarpeen mukaan, ja niissä on väsymätön kahva. These pystysuora pitämällä painettuna clamps on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla, ja ne kestävät jopa 125 lb:n kuormitusta. Lisäksi niissä on aflanged tai suora pohja kierrerei'illä varmaa pinta- tai teräasennusta varten, respectiiviisti. Theseclamps tarjoavat suuren käsivaran ja esittelevät a maximum clamp tangon avautumiskulma 100 astettarees lisäturvallisuuden vuoksi.

käytät

Destaco 235-sarjan vaakasuora pito clamps ovat ideal puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen ja autojen osiinsembling.

Ominaisuudet

  • Destaco 235-sarjan vaakakytkin clamps on matalaprofiilinen muotoilu preventesteitä.
  • These vaakasuora kytkin clamps on teräs- / ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Destaco 235-sarjan vaakakytkin clamps on varustettu neopreenistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kuusiokantaisilla karoilla maximum pitovoima.
  • 235-sarjan vaakakytkin clamp yksiköihin mahtuu M10 tai 3/8 tuuman karalisävarusteita.
  • Destaco 235-sarjan vaakakytkin clamps kestävät jopa 850 lb:n kuormituksen.
  • These vaakasuora kytkin clamps on aflanged tai suora pohja helpottaa asennusta.
  • Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvamekanismi srevent clamps vahingossa tapahtuvista avauksista.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 240208-M: Tämä litteällä kärjellä sidottu neopreenikara kestää öljyä, ja se on LABS-vapaa (silikoni). Tätä karaa voidaan käyttää -20 - 100 asteen lämpötiloissarees C.
  • Destaco 235106: Tämä flanged pesukone on suunniteltu käytettäväksi 2010-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-U, 210-UB, 210-UR, 210-TU, 237-U, 235-U, 235-UR kanssa , 235-UB, 309-U ja 309-UR clamps.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 235-sarjan vetosalpa clamps on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti äärimmäisen käyttäjien turvallisuuden, ympäristöterveyden ja superior esitys clamp.

Asennus

  • Destaco 235-sarjan vaakasuora pito clamps ominaisuus aflanged pohja kierrerei'illä nopeaan ja turvalliseen asennukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka säädät vaakakytkintä clamp?

jälkeen clampvoimaa voidaan säätää looskaran mutterin kiinnitys / kiristäminen (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).

Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?

Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee suosia käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.

Mitä aclampn pitokapasiteetti tarkoittaa?

Clampn pitokyky tai pitovoima edustaa kykyä aclamp pitää mekaanisia laitteita tai peltiä alhaalla samalla kun assemautojen osien tai valmistusprosessien aikana.

Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?

C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.

Mitä clampvoima tarkoittaa?

Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.

Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?

Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?