DAYTON 4HX71 Pellin katto | AD8CME

DAYTON 4HX71 Pellin katto

Varastossa
Tuote: AD8CME Malli: 4HX71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)X 50 50
Laipan leveys1"
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.
Maks. Nopeus2250 fpm
Kokonaiskoko52 x 52 tuumaa
TyyppiKattoasennus, pakoputki
Käytä Daytonin tuulettimia4HX90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.32
Laivan korkeus (cm)135.89
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysMateriaaliMaks. NopeusTyyppiHinta
DAYTON 3TZ50 Pelti kattoasennuksessa vain 11 1/2 neliömetriä | AD2TEU 3TZ501"G-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.2000 fpmKattoasennus, pakoputki€58.21
DAYTON 4HX33 Pelti Backdraft | AD8CKT 4HX331.375 "16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpmSeinäkiinnike, syöttö€76.40
DAYTON 60P625 takavedon vaimennin | CH9PZM 21DY34 60P625----€915.86
DAYTON 50K327 takavedon vaimennin | CH9PZN 21DR38 50K327----€837.82
DAYTON 50K329 takavedon vaimennin | CH9PZP 21DR40 50K329----€403.12
DAYTON 50K332 takavedon vaimennin | CH9PZQ 21DR43 50K332----€1,154.49
DAYTON 859-11-6001-5 Vastavedon vaimennin | CH9PZR 22FW65 859-11-6001-5----€487.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX71 Pellin katto
€338.66 / yksikkö