Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3TZ50 Pelti kattoasennuksessa vain 11 1/2 neliömetriä | AD2TEU

DAYTON 3TZ50 Pellin kattokiinnitettävä pakokaasu vain 11 1/2 neliömetriä

Varastossa
Tuote: AD2TEU Malli: 3TZ50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)9-1/2 x 9-1/2
Laipan leveys1"
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.
Maks. Nopeus2000 fpm
Kokonaiskoko11-1 / 2 x 11-1 / 2 tuumaa
TyyppiKattoasennus, pakoputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysMateriaaliMaks. NopeusTyyppiHinta
DAYTON 4HX33 Pelti Backdraft | AD8CKT 4HX331.375 "16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpmSeinäkiinnike, syöttö€76.40
DAYTON 4HX71 Pellin katto | AD8CME 4HX711"G-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.2250 fpmKattoasennus, pakoputki€338.66
DAYTON 60P625 takavedon vaimennin | CH9PZM 21DY34 60P625----€915.86
DAYTON 50K327 takavedon vaimennin | CH9PZN 21DR38 50K327----€837.82
DAYTON 50K329 takavedon vaimennin | CH9PZP 21DR40 50K329----€403.12
DAYTON 50K332 takavedon vaimennin | CH9PZQ 21DR43 50K332----€1,154.49
DAYTON 859-11-6001-5 Vastavedon vaimennin | CH9PZR 22FW65 859-11-6001-5----€487.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3TZ50 Pellin kattokiinnitettävä pakokaasu vain 11 1/2 neliömetriä
€58.21 / yksikkö