WESTWARD 13X036 Ajoneuvoteline 10 tonnia paria kohti - 2 kpl pakkaus | AA6GEW

WESTWARD 13X036 ajoneuvoteline 10 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6GEW Malli: 13X036

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvoteline
Pohjan koko12-3/4 x 14-3/4"
rakentaminenMoniasentoinen, lämpökäsitelty pallografiittirunko ylläpitää raskaita kuormituksia pitkiä aikoja, nostaa räikkäpalkin automaattisesti haluttuun korkeuteen, tukeva kulmiteräs, jossa on vahva hitsattu pohja
Nostokyky10 (paria kohti)
Nostokorkeus max.30.25 "
Nostokorkeus min.19.625 "
Satulan koko (tuumaa)4 1/2x1 1/2
TyyppiAutomaattinen nousu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)37.49
Laivan pituus (cm)57.99
Laivan leveys (cm)54
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Pkg. MääräHinta
WESTWARD 13X035 Ajoneuvoteline 6 tonnia paria kohti - 2 kpl pakkaus | AA6GEV 13X0359-3 / 4 x 11 "6 (paria kohti)24.375 "15.75 "4 1/4x1 1/42€243.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X036 ajoneuvoteline 10 tonnia per pari - 2 kpl pakkaus
€320.95 /pakkaus