DAYTON 4HU80 Sewage Ejector Pump, 1/2 hp, 111 Gpm At 10 Ft., Discharge 2 NPT | CH6KCZ

DAYTON 4HU80 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, 111 Gpm, 10 Ft., tyhjennys 2 NPT

Varastossa
Tuote: CH6KCZ Malli: 4HU80

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,381.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEjektori pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA.png
Ampeeria12A
Rungon halkaisija10 3 / 4 "
Rungon materiaaliValurauta
Johdon pituus20 ft.
Päästö2 NPT
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Max. Halkaisija2"
Maks. Pää25 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104 astetta F
Kokonaiskorkeus16 3 / 4 "
Vaihe1
RPM1750 RPM
TiivistemateriaaliHiilikeraaminen
LämpösuojausKyllä
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4925
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HU80 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, 111 Gpm, 10 Ft., tyhjennys 2 NPT
€1,381.59 / yksikkö