Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-425 viiltokäsineet harmaa/valkoinen 8 PR | AH9NFM 40LL60

ANSELL 11-425 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Valkoinen 8 PR

Varastossa
Tuote: AH9NFM Malli: 11-425Ristiviite: 40LL60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 20,000
ANSI Leikatut grammat1397
ANSI Punktio Newtonit155
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso5
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa, Valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
SormimateriaaliTehokas polyeteeni, erittäin suorituskykyiset kuidut / polyuretaani
SormityyliKoko
Mitata13
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliHPPE
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko8
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaPT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalmumateriaaliKokoPeukalon tyyliHinta
ANSELL 11-425 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Valkoinen PR | AH9NFF 40LL54 11-4259.75 "Synteettinen polymeerielastomeeri9Koko€24.16
ANSELL 11-425 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Valkoinen 11 PR | AH9NFN 40LL61 11-42510.5 "polyuretaani11Puoli€24.16
ANSELL 11-425 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Valkoinen 6 PR | AH9NFQ 40LL63 11-4258.75 "polyuretaani6Koko€24.16
ANSELL 11-425 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Valkoinen 10 PR | AH9NFT 40LL65 11-42510.25 "polyuretaani10Koko€24.16
ANSELL 11-425 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Valkoinen 7 PR | AH9NFY 40LL70 11-4259.25 "polyuretaani7Koko€24.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-425 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Valkoinen 8 PR
€24.16 / yksikkö